Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,4-1,3 mm 165 mm, 6 1/2" (33472)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbilder
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-33472
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33472
EAN/GTIN:
     4010995334727
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Anwendung: Zum Halten, Schneiden und Abisolieren von Drähten mit Durchmesser.

Ausfuehrung: Abisolierstationen: 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,3 mm, AWG 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16.

Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und Verriegelung.

Kopfform: Breiter, langer Kopf mit gezahnter Greiffläche, Scherenschneide und festen Abisolierstationen.

Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (mm):
165 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2"
Abisolierbereich Querschnitt min (mm²):
0.4 mm²
Abisolierbereich Querschnitt max (mm²):
1.3 mm²
Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²):
0.4 - 1.3
Abisolierbereich min (AWG):
26
Abisolierbereich max (AWG):
16
Abisolierbereich min - max (AWG):
26 - 16
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, wiha abisolierzange, abisolierzange, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, entisolierzange, Kabel abisolieren, Abisolieren, abisolierer, Ablängen, Kabelzange, abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabel abmanteln, kabelkonfektionierung, Crimpwerkzeug, Abmanteln, Abmantelungswerkzeug, Kabel kürzen, kabelabzieher, Kabel entmanteln, Zange Kabel Abisolieren, Kabelmantel abisolieren, kabelschneider zange, Zange zum Abisolieren, Crimpen, abisolierwerkzeug koaxialkabel, kabelschneider groß, Presszange, quetschzange, abmantelungsmesser, Kabel, knipsen, entisolierwerkzeug, Abisolieren Kabel, abknipsen, abmantelungswerkzeuge datenkabel, abisolierer stromkabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.