Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set XLSelector Security Standard 25 mm gemischt 31-tlg. 1/4" C6,3 (29416)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     721-01893708
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29416
EAN/GTIN:
     4010995294168
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz

Steigert Ihre Effizienz: Optimierte Torsionszone für den harten Schraubfall, z.B. in Metall.

Steigert Ihre Effizienz: Alle gängigen 25 mm Bits kompakt und platzsparend untergebracht.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Gehäuse: Einfachste Bit-Entnahme garantiert.

Anwendung: Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie – kompakter geht's kaum!

Anwendung: Erweiterter Anwendungsbereich durch praktische Bitratsche.

Bithalter: ClicFix Schnellwechselhalter, magnetisch.

Bits: 25 mm ZOT-Torsions- und Standard-Bits.

Extra: Komfortables Handling durch Weichzonen.

Extra: Bits für gängige Sicherheitsschrauben.

Gehäuse: Box aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff.

Geometrie: Patentierte Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 0 (22603)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 1 (22604)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 2 (22605)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 3 (22606)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 4 (22607)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 4 mm (27064)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 6 mm (27065)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 8 mm (27066)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 10 mm (27067)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 2 mm (25560)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 2,5 mm (25561)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 3 mm (25562)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 4 mm (25563)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 5 mm (25564)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 6 mm (26309)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set® 1/4" C6,3 6 (22593)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set® 1/4" C6,3 8 (22594)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set® 1/4" C6,3 10 (22595)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T8H (03117)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T9H (01726)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T10H (01727)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T15H (01728)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T20H (01729)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T25H (01730)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T27H (01731)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T30H (01732)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T40H (01733)
  • 1x Bit Standard 25 mm Innenvierkant 1/4" C6,3 #1 (06634)
  • 1x Bit Standard 25 mm Innenvierkant 1/4" C6,3 #2 (06635)
  • 1x Bit Standard 25 mm Innenvierkant 1/4" C6,3 #3 (06636)
  • 1x CentroFix Schnellwechselhalter, magnetisch, E 6,3
  • 1x XLSelector
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Wiha > Bits > XLSelector
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Bit-TR-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha bit-satz 31-teilig, bit satz, wiha bit-satz, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, Bit Box, Bit Satz, Bit Set, bit dünn, bit satz dünn, bit schrauben set, bit set dünn, Bit-Großpackung, bitset chrom, bitset chromvanadium, bitset griff, bitsetadapter, ersatzbit, langlebige bits, Schraubenzieher Bits, Standard Bit, wechselbit, multibit, bitsetbox, box für bits, set, 29416
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 45,35*
€ 53,67*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,77*
€ 56,72*
16 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 46,15*
€ 57,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,16*
€ 62,81*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 46,31*
€ 63,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 268,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
06634
ab € 1,21*
Sonstiges
Wiha
06635
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha
06636
ab € 1,12*
Sonstiges
Wiha
27067
ab € 1,63*
Sonstiges
Wiha
27064
ab € 1,73*
Sonstiges
Wiha
27065
ab € 1,65*
Sonstiges
Wiha
27066
ab € 1,73*
Sonstiges
Wiha
22595
ab € 3,06*
Sonstiges
Wiha
22593
ab € 3,12*
Sonstiges
Wiha
22594
ab € 3,07*
Sonstiges
Wiha
01727
ab € 1,64*
Sonstiges
Wiha
01728
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
01729
ab € 1,28*
Sonstiges
Wiha
01730
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
01732
ab € 1,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.