Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Abisolierzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (27437)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     C1069-27437
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27437
EAN/GTIN:
     4010995274375
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Steigert Ihre Effizienz: Abisolierung mehrerer Querschnitte durch stufenlose Einstellung.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm / 10 mm² Leiterquerschnitt

Abisolierung verschiedener Querschnitte dank stufenloser Einstellung

Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC

Hand- und muskelschonendes Arbeiten

Bei der Installation an elektrischen Anlagen müssen immer wieder Kabel abisoliert werden. Hier darf ein Abisolierwerkzeug in der Ausrüstung nicht fehlen. Die Abisolierzange von Wiha ermöglicht das Abisolieren von Kabeln und Litzen bis zum einem Leiterquerschnitt von 5 mm / 10 mm. Die stufenlose Einstellung sorgt dabei für eine hohe Variabliätät, sodass das Abisolieren verschiedener Querschnitte möglich ist. Lange Standzeiten werden durch die induktiv auf ca. 64 HRC gehärteten Schneiden und den hochwertigen C 70 Werkzeugstahl erreicht. Die isolierte Abisolierzange wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
5 mm
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2"
Querschnittsfläche max (mm²):
10 mm²
Abisolierbereich Querschnitt min (mm²):
0 mm²
Abisolierbereich Querschnitt max (mm²):
10 mm²
Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²):
0 - 10
Abisolierbereich Durchmesser min (mm):
0 mm
Abisolierbereich Durchmesser max (mm):
5 mm
Abisolierbereich Durchmesser min – max (mm):
0 - 5
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, Zange, Elektriker Zange, entisolierzange, Kabel abisolieren, Abisolieren, abisolierer, Ablängen, Kabelzange, abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabel abmanteln, kabelkonfektionierung, Crimpwerkzeug, Abmanteln, Abmantelungswerkzeug, Kabel kürzen, kabelabzieher, Kabel entmanteln, Zange Kabel Abisolieren, Kabelmantel abisolieren, kabelschneider zange, Zange zum Abisolieren, Crimpen, abisolierwerkzeug koaxialkabel, kabelschneider groß, Presszange, quetschzange, abmantelungsmesser, Kabel, knipsen, entisolierwerkzeug, Abisolieren Kabel, abknipsen, abmantelungswerkzeuge datenkabel, abisolierer stromkabel, Entmanteler
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.