Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Multitool PocketStar® Sechskant 7-tlg. (23041)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     4682-58490050
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB351PG7
EAN/GTIN:
     4010995230418
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Schraubendreher-Satz

Vereinfacht Ihre Arbeit: Die variable Griffposition erlaubt Kraft- sowie auch Schnellverschraubungen.

Steigert Ihre Effizienz: Die gängigsten Abtriebe geordnet in einem Werkzeug.

Spart Zeit: Durch die einfache Bedienbarkeit ist der gesuchte Abtrieb schnell einsetzbar.

Anwendung: Geeignet für den mobilen Einsatz und Werkstatt-Arbeiten. Mit dem Klapphalter können Sechskant-Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen aus Bohrungen herausgehoben oder hineingeführt werden.

Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge.

Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Die gängigsten Abtriebe

Als Quer- oder Längsgriff nutzbar

Vielfältig einsetzbar

Schluss mit eingequetschten Fingern. Das Stiftschlüsselset PocketStar® überzeugt durch optimale Handhabung und einen großen Gebrauchsnutzen, der sich in einer Vielzahl praktischer Details ausdrückt. Die sieben Stiftschlüssel werden platzsparend in einem handlichen Klapphalter aufbewahrt. Die clevere Aushebetaste ermöglicht eine einfache und leichte Auswahl der gewünschten Schlüsselgröße. Zwischen der 90°- und der 270° Stellung sind beliebig viele Arbeitsstellungen je nach Schraubaufgabe wählbar. In der 180°-Stellung wird das Werkzeug beispielsweise zum Schraubendreher umfunktioniert. Bei einer Positionierung des Schlüssels am 270°-Anschlag wird aus dem Klapphalter ein Werkzeug mit praktischem Hebelarm für hohe Drehmomente. Pfiffig gelöst ist auch die Forderung von Anwendern, dass immer nur ein einziger Schlüssel in die Arbeitsstellung bewegt werden kann. Das lästige Zurückschwenken nicht benötigter Stiftschlüssel entfällt somit beim PocketStar®.

Inhalt:

  • 1x Innensechskant Klinge 2
  • 1x Innensechskant Klinge 2,5
  • 1x Innensechskant Klinge 3
  • 1x Innensechskant Klinge 4
  • 1x Innensechskant Klinge 5
  • 1x Innensechskant Klinge 6
  • 1x Innensechskant Klinge 8
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Multi-Tool, Multitool, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz wiha, innensechskant-schraubendreher-satz, inbusschlüsselsatz 7-teilig, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Stiftschlüssel, Snowboard Schraubendreher, Ski Schraubenzieher, Stiftschlüssel Set, Sechskant, Snowboard Schraubenzieher, Handlich, Ski Schraubendreher, Multitool Werkzeug, sechskant stiftschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,06*
€ 9,80*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,06*
€ 10,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 8,79*
€ 12,13*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 12,51*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 9,60*
€ 13,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 1,00858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.