Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p500258 Herst.-Nr.: SB351PK7 EAN/GTIN: 4010995230371 |
| |
|
| | |
| Vereinfacht Ihre Arbeit: Die variable Griffposition erlaubt Kraft- sowie auch Schnellverschraubungen. Steigert Ihre Effizienz: Die gängigsten Abtriebe geordnet in einem Werkzeug. Spart Zeit: Durch die einfache Bedienbarkeit ist der gesuchte Abtrieb schnell einsetzbar. Anwendung: Geeignet für den mobilen Einsatz und Werkstatt-Arbeiten. Mit dem Klapphalter können Sechskant-Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen aus Bohrungen herausgehoben oder hineingeführt werden. Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt. Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge. Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt. Schluss mit eingequetschten Fingern. Das Stiftschlüsselset PocketStar® überzeugt durch optimale Handhabung und einen großen Gebrauchsnutzen, der sich in einer Vielzahl praktischer Details ausdrückt. Die sieben Stiftschlüssel werden platzsparend in einem handlichen Klapphalter aufbewahrt. Die clevere Aushebetaste ermöglicht eine einfache und leichte Auswahl der gewünschten Schlüsselgröße. Zwischen der 90°- und der 270° Stellung sind beliebig viele Arbeitsstellungen je nach Schraubaufgabe wählbar. In der 180°-Stellung wird das Werkzeug beispielsweise zum Schraubendreher umfunktioniert. Bei einer Positionierung des Schlüssels am 270°-Anschlag wird aus dem Klapphalter ein Werkzeug mit praktischem Hebelarm für hohe Drehmomente. Pfiffig gelöst ist auch die Forderung von Anwendern, dass immer nur ein einziger Schlüssel in die Arbeitsstellung bewegt werden kann. Das lästige Zurückschwenken nicht benötigter Stiftschlüssel entfällt somit beim PocketStar®. Inhalt: - 1x Innensechskant Klinge 1,5
- 1x Innensechskant Klinge 2
- 1x Innensechskant Klinge 2,5
- 1x Innensechskant Klinge 3
- 1x Innensechskant Klinge 4
- 1x Innensechskant Klinge 5
- 1x Innensechskant Klinge 6
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Ja | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Multi-Tool, Multitool, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz wiha, innensechskant-schraubendreher-satz, inbusschlüsselsatz 7-teilig, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Stiftschlüssel, Snowboard Schraubendreher, Ski Schraubenzieher, Stiftschlüssel Set, Sechskant, Snowboard Schraubenzieher, Handlich, Ski Schraubendreher, Stiftschlüssel mit Quergriff, Multifunktionswerkzeug, Winkelschlüsselsatz, Stiftschlüsselset, Stiftschlüssel-set, all-in-one werkzeug, stiftschlüssel innensechskant, faltbares multitool, innensechskantsatz, Taschenwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 9,06* | € 13,50* | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 9,52* | € 13,51* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 9,22* | € 13,76* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,25* | € 14,58* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 11,26* | € 15,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 9,06* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|