Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Multitool PocketStar® Sechskant 7-tlg. (23035)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113895
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     23035
EAN/GTIN:
     4010995230357
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Vereinfacht Ihre Arbeit: Die variable Griffposition erlaubt Kraft- sowie auch Schnellverschraubungen.

Steigert Ihre Effizienz: Die gängigsten Abtriebe geordnet in einem Werkzeug.

Spart Zeit: Durch die einfache Bedienbarkeit ist der gesuchte Abtrieb schnell einsetzbar.

Anwendung: Geeignet für den mobilen Einsatz und Werkstatt-Arbeiten. Mit dem Klapphalter können Sechskant-Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen aus Bohrungen herausgehoben oder hineingeführt werden.

Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge.

Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Schluss mit eingequetschten Fingern. Das Stiftschlüsselset PocketStar® überzeugt durch optimale Handhabung und einen großen Gebrauchsnutzen, der sich in einer Vielzahl praktischer Details ausdrückt. Die sieben Stiftschlüssel werden platzsparend in einem handlichen Klapphalter aufbewahrt. Die clevere Aushebetaste ermöglicht eine einfache und leichte Auswahl der gewünschten Schlüsselgröße. Zwischen der 90°- und der 270° Stellung sind beliebig viele Arbeitsstellungen je nach Schraubaufgabe wählbar. In der 180°-Stellung wird das Werkzeug beispielsweise zum Schraubendreher umfunktioniert. Bei einer Positionierung des Schlüssels am 270°-Anschlag wird aus dem Klapphalter ein Werkzeug mit praktischem Hebelarm für hohe Drehmomente. Pfiffig gelöst ist auch die Forderung von Anwendern, dass immer nur ein einziger Schlüssel in die Arbeitsstellung bewegt werden kann. Das lästige Zurückschwenken nicht benötigter Stiftschlüssel entfällt somit beim PocketStar®.

Inhalt:

  • 1x Innensechskant Klinge 1,5
  • 1x Innensechskant Klinge 2
  • 1x Innensechskant Klinge 2,5
  • 1x Innensechskant Klinge 3
  • 1x Innensechskant Klinge 4
  • 1x Innensechskant Klinge 5
  • 1x Innensechskant Klinge 6
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Breite (mm):
35.25 mm
Höhe (mm):
27 mm
Gesamtlänge (mm):
95 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Multi-Tool, Multitool, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, inbusschlüsselsatz 1,5 - 6mm, torx-stiftschlüssel satz, schlitz-winkel-schraubendreher wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Stiftschlüssel, Snowboard Schraubendreher, Ski Schraubenzieher, Stiftschlüssel Set, Sechskant, Snowboard Schraubenzieher, Handlich, Ski Schraubendreher, sechskant stiftschlüssel, klapphalter, Multifunktionswerkzeug, Multitool Werkzeug
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
90
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,29*
2 Tage
90
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 5,93*
€ 8,03*
5 Tage
1
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 5,98*
€ 8,07*
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,09*
6 Tage
116
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 5,99*
€ 8,25*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 7,29*
€ 8,68
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,22*
€ 8,59
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,03*
€ 7,18
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 0,86143* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 72,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.