|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1069-10179 Herst.-Nr.: 10179 EAN/GTIN: 4010995369903 |
| |
|
|  |  |
 | Spart Zeit: Mit dem praktischen Gürtelclip sind BitBuddy® oder FlipSelector immer mit am Mann. Maße Produkt: 103 x 24 x 68 mm (L x B x T) Weitere Informationen:  |  | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gürtelholster, Gürteltasche, Pozidriv-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, Bit Box, Bit Satz, Bit Set, bit dünn, bit satz dünn, bit schrauben set, bit set dünn, Bit-Großpackung, bitset griff, ersatzbit, langlebige bits, Schraubenzieher Bits, Standard Bit, wechselbit, multibit, Doppelbits, bitsetbox, box für bits |
|  |  |
| |