Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set Standard 25 mm Phillips (PH1) 50-tlg. 1/4" C6,3 in Großpackung (08047)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p498570
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     08047
EAN/GTIN:
     4010995080471
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Anwendung: Speziell für den Profi-Bedarf.

Bits: 25 mm Standard-Bits.

Normen: DIN ISO 8764-1

Verpackung: Praktischer Pappkarton. Kann als Schütte benutzt werden.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 50x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, wiha bit-satz, bit satz, bits ph1, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Handwerkzeug, Bit-Großpackung, Standard Bit, Phillips, Pozidriv, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, Bit Box, Bit Satz, Bit Set, bit dünn, bit satz dünn, bit schrauben set, bit set dünn, bitset chrom, bitset chromvanadium, bitset griff, bitsetadapter, ersatzbit, langlebige bits, Schraubenzieher Bits, wechselbit, multibit, Doppelbits, bitsetbox, box für bits, set
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,19*
€ 20,65*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 14,73*
€ 20,73*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 21,88*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 16,81*
€ 23,46*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,20*
€ 23,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,65*
€ 24,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.