Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set Collector Standard 25 mm gemischt 61-tlg. 1/4" C6,3 inkl. Box (07943)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p498548
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     7928923
EAN/GTIN:
     4010995079437
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Anwendung: Die Bits und der Bithalter sind sowohl für den Maschinen- als auch für Handbetrieb geeignet.

Sicherer Halt der Bits dank mechanisch verriegelbarem Bithalter 1/4" mit Magnet

Mit 60 Bits und Bithalter

Den richtigen Bit aus dem Werkzeugkoffer herauszusuchen ist gerade im mobilen Einsatz mühsam und zeitraubend. Das Bit Set Collector von Wiha ist ideal, um Struktur und Ordnung zu wahren. Mit 60 hochwertigen 25 mm Standard-Bits bietet die Box zu jeder Zeit und an jedem Ort Ordnung und das richtige Bit für alle Hand- oder Maschinenverschraubungen. Der magnetische 1/4" CentroFix-Bithalter, mit starkem Neodym-Magneten, hält dabei die Bits sicher und fest. Die robuste Box aus stabilem und hochwertigem Kunststoff kann durch Knopfdruck geöffnet werden und ermöglicht freie Sicht auf die Auswahl an Bits.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 5,5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 8,0 mm (01627)
  • 7x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 13x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 3x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
  • 7x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 13x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 3x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 3,0 mm (01705)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 4,0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 5,0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 6,0 mm (01708)
  • 1x Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4", magnetisch in Box 60 mm (39133)
  • 1x Collector Box
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Wiha > Bits > Collector
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit pz1 1/4 25mm, torsions-bit (triwing®), wiha bit-satz, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, Bit Box, Bit Satz, Bit Set, bit dünn, bit satz dünn, bit schrauben set, bit set dünn, Bit-Großpackung, bitset chrom, bitset chromvanadium, bitset griff, bitsetadapter, ersatzbit, langlebige bits, Schraubenzieher Bits, Standard Bit, wechselbit, multibit, bitsetbox, box für bits, set, bitset bit-box torx, profi, 07943, Schraubendreher Bithalter, universalschraubendreher, magnetischer bithalter, bit handgriff, multibit driver, bitschraubendreher, handschraubendreher mit bitaufnahme, bit set mit bithalter magnetisch, Bit set mit schraubendreher, bit set box, schrauberbit-Set, Multibit Schraubendreher, Multibit Schraubendreher set, bit-set, bit-satz
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,30*
€ 49,34*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 37,74*
€ 49,77*
3 Tage
3
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 41,08*
€ 53,88*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,60*
€ 55,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 45,85*
€ 59,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,25*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,28*
Sonstiges
Wiha
01627
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
01705
ab € 1,15*
Sonstiges
Wiha
01706
ab € 1,21*
Sonstiges
Wiha
01707
ab € 1,21*
Sonstiges
Wiha
01708
ab € 1,22*
Sonstiges
Wiha
01716
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.