Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schonhammer rückschlagfrei, mittelhart mit Stahlrohrstiel, Rund-Schlagkopf 70, 385 mm (02129)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-02129
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     02129
EAN/GTIN:
     4010995021290
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer

Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.

Schont Ihre Gesundheit: Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln.

Anwendung: Ideal für dosierte Positionsschläge, z.B. auf Werkstücke im Maschinenschraubstock oder bei Montagearbeiten. Mittelharte Hammerköpfe perfekt geeignet für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur und Blech- und Montagearbeiten.

Extra: Mit Hartgusskugeln gefüllter Hammerkörper für rückschlagfreies Arbeiten.

Gerade an empfindlichen Oberflächen ist die Wahl des richtigen Hammers entscheidend, um Beschädigungen zu vermeiden. Der rückschlagfreie Schonhammer mit Stahlrohrstiel ermöglicht dosierte Positionsschläge und schont die sensiblen Schlagflächen und Kanten durch sattes Aufschlagverhalten. Dank der speziellen Metallfüllung im Hammerkopf erlaubt der Schonhammer zudem völlig rückschlagfreies und gelenkschonendes Arbeiten. Zudem sorgt die um ca. 25% höhere Masse des Hammerkopfes für zusätzliche Power. Die gelben, mittelharten Schlagköpfe sind ideal für den universellen Einsatz geeignet, z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau sowie Blech- und Montagearbeiten. Weiterhin besticht der Hammer durch seinen Stahlrohrstiel mit ergonomischem, rutschfesten Griff. Die Hammerköpfe sind als Ersatzteile erhältlich.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser Schlagkopf (mm):
70
Gesamtlänge (mm):
385 mm
Höhe Hammerkopf (mm):
165 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier hammer wiha, rückschlagfreier hammer, rückschlagfreier hammer mit stahlrohrstiel, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Hammer Werkzeug, Hammerstiel, Schonhammer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.