Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4 gemischt 12-tlg. inkl. Rolltasche (00610)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-00610
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00610
EAN/GTIN:
     4010995006105
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Kombiklingen-Satz

Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 18-90 mm.

Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes Präzisions-Schraubwerkzeug System 4 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.

Ergänzende Information: Sechskant eine Seite mit Kugelkopf

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Variabel einstellbare Klingenlänge (18 - 90 mm)

Umfangreiches, wechselbares Klingensortiment

Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Praktische und robuste Rolltasche

Inhalt:

  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 4 Wechselklinge 4,0 mm (30373)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 1,5 mm, 3,0 mm, 120 mm (00576)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 2,0 mm, 3,5 mm, 120 mm (00577)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 2,5 mm, 4,0 mm, 120 mm (00578)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 1,3 mm, 1,3 mm, 120 mm (00582)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 1,5 mm, 1,5 mm, 120 mm (00583)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 2,0 mm, 2,0 mm, 120 mm (00584)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 2,5 mm, 2,5 mm, 120 mm (00585)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 3,0 mm, 3,0 mm, 120 mm (00586)
  • 1x Rolltasche
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kombiklingen-Satz Vario, Kombiklingen-Set, Kombiklingen-Sortiment, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, bit-satz 11teilig, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Multifunktionswerkzeug, Multitool, Schraubendreher mit Wechselklinge, Schraubendreher Wechselklinge, Wechselklinge für Schraubendreher, Wechselklingen, Modellbauer, modellbau werkzeug, modellbauwerkzeuge, Werkzeug für Modellbau, werkzeug modellbau, Wechselklinge Schraubendreher set, Wechselklinge Schraubenzieher, Werkzeug Rolltasche gefüllt, Kombiklingensatz, multifunktionelle Wechselklingen, umsteck schraubendreher, flexibler schraubendreher, wechselbar, mit wechselbaren Spitzen, Modellbau zubehör, Modellbahn, Modellbau werkzeug set, basteln, universal, kombiklingen satz, kombiklingensystem
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
30373
ab € 8,41*
Sonstiges
Wiha
00580
ab € 5,14*
Sonstiges
Wiha
00579
ab € 5,01*
Sonstiges
Wiha
00576
ab € 5,25*
Sonstiges
Wiha
00577
ab € 5,14*
Sonstiges
Wiha
00578
ab € 5,19*
Sonstiges
Wiha
00582
ab € 5,33*
Sonstiges
Wiha
00583
ab € 5,33*
Sonstiges
Wiha
00584
ab € 5,20*
Sonstiges
Wiha
00585
ab € 5,20*
Sonstiges
Wiha
00586
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.