Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Page Maker Energetic Collection Post-it® Page Makers 670-5-TFEN, 15mm breit, 50mm hoch, 250 Blatt, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051438
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     670-5-TFEN
EAN/GTIN:
     4054596927087
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Papierstreifen für mehr Sturktur in den Unterlagen. Immer wieder sicher haftend, rückstandsfrei ablösbar, selbsthaftend. Ideal zum Schreiben von kurzen Mitteilungen wie z.B. Telefonnummern, Preisen oder Referenznummern.
Farbe flieder, powerpink, zitronengelb, neongrün, vitalorange, Papier PEFC zertifiziert, Inhalt der Packung 5 Blöcke à 50 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
15
Höhe:
50
Farbe:
flieder, powerpink, zitronengelb, neongrün, vitalorange
Anzahl Blatt:
250
Papier:
PEFC zertifiziert
Inhalt der Packung:
5 Blöcke à 50 Blatt
Material:
ECF PEFC zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Abheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post-it index-haftstreifen rosa, post-it marker, post-it haftnotiz, Page Maker Energetic Collection, Haftsignal, Indexstreifen haftend, Markierung, Markierungsfähnchen haftend, Markierungsstreifen, Notizpapier, Notizpapiere, Page Marker haftend, Registeretikett, Registeretiketten, Signalstreifen haftend, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen haftend, Symbol-Page Marker haftend, Symbol-Signalstreifen haftend
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,66*
€ 2,99*
10 Tage
13
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 3,03*
2 Tage
40
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 3,11*
3 Tage
68
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,85*
€ 3,24*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,03*
€ 3,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.