Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, fluoreszierende Warnfarbe, Orange, verkürzter Schirm, 55 mm/Karton 2021874


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, fluoreszierende Warnfarbe, Orange, verkürzter Schirm, 55 mm/Karton 2021874
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, fluoreszierende Warnfarbe, Orange, verkürzter Schirm, 55 mm/Karton 2021874
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, fluoreszierende Warnfarbe, Orange, verkürzter Schirm, 55 mm/Karton 2021874
Artikel-Nr.:
     C1066-7100217846
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HC24HO/RP FB3 CLA
EAN/GTIN:
     04054596712690
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic in oranger fluoreszierender Warnfarbe ist ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 im Baseballkappen-Stil mit verkürztem Schirm (55 mm). Sie besteht aus wasserdichtem, atmungsaktivem Polyurethan-Polyester-Gewebe mit über 360° reflektierenden Paspeln und Streifen. Dazu kommt eine flexible, ergonomische ABS-Schale.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Hi-Viz Orange
Produkttyp:
Stoßkappe
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, anstoßkappe orange, anstoßkappe, 3m anstoßkappe, kopfschutz, anstoßkappen, anstosskappe, sicherheitskappe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.