Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Recycling Notes, gelb, 76 x 76 mm, 16 Blöcke à 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Post-it® Recycling Notes, gelb, 76 x 76 mm, 16 Blöcke à 100 Blatt
Post-it® Recycling Notes, gelb, 76 x 76 mm, 16 Blöcke à 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     1682-111669110
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-1T
EAN/GTIN:
     04054596722835
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Post-it® Recycling Notes werden zu 100 % aus Recyclingpapier und einem Klebstoff aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, der zu 60 % aus jährlich nachwachsenden Pflanzen besteht. PEFC RECYCELT bürgt für zertifizierte, erneuerbare Quellen und nachhaltige Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Gelb
Produkttyp:
Recycling Notes
Gesamtbreite:
76 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
28
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,51*
€ 23,33*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,12*
€ 23,34*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,84*
€ 23,78*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,75*
€ 24,24*
10 Tage
30
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,78*
€ 26,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blöcke (ab € 1,03188* pro Block)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.