Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA613694 Herst.-Nr.: 654-1T EAN/GTIN: 4046719100651 |
| | |
|
| | |
| - Haftnotizen aus 100% Recycling-Papier.
- Weniger Verpackung, da keine Folien pro Block und 100% recycelbare Verpackung.
- Block mit 100 Blatt.
- Zertifziert mit dem blauen Engel.
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattform: | eckig | Blattformat: | 76x76mm | Breite: | 76 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Länge: | 76 mm | Marke: | Post-it Notes | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 16x100 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Recycling-Etiketten, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, wiederablösbare Etiketten, post-it haftnotiz, haftnotiz, haftnotiz blauer engel, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 16,57* | € 23,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 16,12* | € 23,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 16,92* | € 24,58* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 18,59* | € 25,87* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 18,63* | € 26,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Blöcke (ab € 1,16438* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|