Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz Recycling Notes 654-1T 76x76mm ge 16St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/119/a014119a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/119/a014119a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111669110
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-1T
EAN/GTIN:
     4054596722835
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Post-it® Recycling Notes für schnelle Notizen beim Telefonieren, zum Strukturieren und Organisieren von Projekten - in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycling Notes Tower
Maße:
76 x 76 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt, chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
100 % Recyclingpapier
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
16 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Recycling Notes Tower
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1370
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,57*
€ 23,34*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,12*
€ 23,34*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,92*
€ 24,58*
2 Tage
32
pro Stück
€ 2,90*
ab € 18,59*
€ 25,87*
11 Tage
22
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,63*
€ 26,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blöcke (ab € 1,0575* pro Block)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.