Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Universal Abdeckband 2328, Cremeweiß, 50 m x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Universal Abdeckband 2328, Cremeweiß, 50 m x 18 mm
Scotch® Universal Abdeckband 2328, Cremeweiß, 50 m x 18 mm
Scotch® Universal Abdeckband 2328, Cremeweiß, 50 m x 18 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100137090
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     06304
EAN/GTIN:
     04054596674929
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Verwenden Sie das Scotch® Abdeckband 2328 für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fahrzeugnachbearbeitung. Unser Abdeckband zeichnet sich durch gute Haftung aus. Es hält zuverlässig, lässt sich leicht entfernen und ermöglicht präzise Kanten. Es passt sich außerdem gut an und hat eine hohe Kantenreißfestigkeit. In verschiedenen gängigen Breiten erhältlich.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Beige
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
18 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, abdeckband 3m 18mmx50m, papier-klebeband weiß, papier klebeband, Abdeckprodukte Autoreparatur, blaues band 3m, Abdeckbänder Autolack, KFZ Abdeckband, klebeband lackieren auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.