Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Transfer-Klebeband F9473PC, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Transfer-Klebeband F9473PC, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.27 mm
3M™ Transfer-Klebeband F9473PC, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.27 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100031064
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     F947319
EAN/GTIN:
     05900422039280
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständikeit.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Hochtemperatur-Acrylatklebstoff 100
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
55 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.