Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912, Silber, 1270mm x 50m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912, Silber, 1270mm x 50m
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912, Silber, 1270mm x 50m
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912, Silber, 1270mm x 50m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000116874
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8912L1270
EAN/GTIN:
     00051141558370
Suchbegriffe:
Hi Vis-Band
Hi Vis-Streifen
High Vis-Band
High Vis-Streifen
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 für Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchlite™
Gesamtbreite:
1270 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzband, Warnschutzstreifen, hi vis-band, Reflexstreifen, Reflexgewebe, reflektierende Kleidung, Warnschutzmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.973,26*
  
Preis gilt ab 20 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 2.063,99*
€ 2.456,15
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 2.045,51*
€ 2.434,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.995,04*
€ 2.374,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1.973,26*
€ 2.348,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.