| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7000116674 Herst.-Nr.: 9041244 EAN/GTIN: 05010027826106 |
| |
|
| | |
| Klebstoff-Film ohne Träger mit hoher Soforthaftung und guter Scherkraft. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Klebstofftyp: | Acryl | Gesamtbreite: | 12 mm | Gesamtlänge: | 44 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, Transferband-Abroller, Transferbandabroller, transfer-klebeband 12mm x 44 m x 0,05 mm, folienkleber, folienkleber 3m, ATG klebstofffilm, ATG klebstoff film, klebstofffilm, ATG system klebstoff, transferklebeband |
| | |
| |