Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904, Transparent, 19 mm x 44 m, 0.05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904, Transparent, 19 mm x 44 m, 0.05 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904, Transparent, 19 mm x 44 m, 0.05 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000116672
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9041944
EAN/GTIN:
     04054596814974
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebstoff-Film ohne Träger mit hoher Soforthaftung und guter Scherkraft.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
44 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, scotch klebstoff-film, klebstoff film, ATG klebstofffilm, ATG klebstoff film, klebstofffilm, ATG system klebstoff, transferklebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.