Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.13 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.13 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.13 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000116643
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9691933
EAN/GTIN:
     04054596814837
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Klebefilm, sehr hoher Soforthaftung und guter Adhäsion auf niederenergetischen Werkstoffen für leicht rauhe oder strukturierte Oberflächen.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Klebstofftyp:
hochfester Acrylatklebstoff 300
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
33 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.