Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904, Transparent, 12 mm x 25 m, 0.05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904, Transparent, 12 mm x 25 m, 0.05 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904, Transparent, 12 mm x 25 m, 0.05 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000116632
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9041225
EAN/GTIN:
     04054596814936
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebstoff-Film ohne Träger für vielseitige Einsatzzwecke.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
25 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.