Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924EU, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924EU, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.05 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924EU, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.05 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924EU, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.05 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000116593
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9241933
EAN/GTIN:
     05010027551244
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebstoff-Film ohne Träger aus der Klebstoffserie 400 mit hoher Soforthaftung und sehr guter UV-Beständigkeit. Besonders einfach zu applizieren mit dem ATG-System.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Klebstofftyp:
Acrylatklebstoff 400 mit hoher Anfangshaftung
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
33 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.