Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032, Beige, 15 mm x 66 m, 0.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032, Beige, 15 mm x 66 m, 0.8 mm
3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032, Beige, 15 mm x 66 m, 0.8 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000116020
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     40321566
EAN/GTIN:
     53134375049882
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw. Die Offenzelligkeit dieser Produkte ermöglicht die Luft-, Gas und Feuchtigkeitszirkulation. Ideal bei Anwendungen, bei denen hohe Scherfestigkeit, Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit verlangt wird.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Hochtemperatur-Acrylatklebstoff 100
Gesamtbreite:
15 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband creme scotch, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, schaumstoff klebeband acrylat, acrylat klebeband, klebeband schaumstoff acrylat, schaumstoff klebeband 3M, doppelseitiges klebeband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.