Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges Teppich-Klebeband 9195, Gelb, 25 mm x 25 m, 0,13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Doppelseitiges Teppich-Klebeband 9195, Gelb, 25 mm x 25 m, 0,13 mm
3M™ Doppelseitiges Teppich-Klebeband 9195, Gelb, 25 mm x 25 m, 0,13 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000111997
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     91952525
EAN/GTIN:
     08021684192357
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M™ Doppelseitiges Klebeband 9191 ist ein Allzweck-Klebeband. Es zeichnet sich durch einen druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff mit hoher Klebkraft und Soforthaftung, Vliesträger und leicht zu entfernendes silikonisiertes Trägerpapier aus.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Gelb
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelklebeband 25mx25mm, pp-klebeband, pp-klebeband gelb, 3m klebeband, klebeband doppelseitig, doppelseitiges klebeband mit polypropylenträger, klebeband polypropylenträger, 3m doppelseitiges klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3108* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.