Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9508BF, Schwarz, 19 mm x 66 m, 0.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9508BF, Schwarz, 19 mm x 66 m, 0.8 mm
3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9508BF, Schwarz, 19 mm x 66 m, 0.8 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000096245
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9508B19
EAN/GTIN:
     08021684551390
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, 3m doppelseitiges klebeband 19 mm x 66 m, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, schaumstoff klebeband acrylat, acrylat klebeband, klebeband schaumstoff acrylat, schaumstoff klebeband 3M, doppelseitiges klebeband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.