Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q139152 Herst.-Nr.: 309B3866 EAN/GTIN: 08021684304583 |
| |
|
| | |
| Scotch® Klebeband 309 ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis. Weitere Informationen: | | Brand: | Scotch® | Produktfarbe: | Hellbraun | Klebstofftyp: | Acryl | Gesamtbreite: | 38 mm | Gesamtlänge: | 66 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m pp-klebeband 38mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, verpackungsklebeband, paketband, verpackungsband, klebeband verpackung, verpacken klebeband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,34* | € 3,74* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,32* | € 3,76* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 3,32* | € 5,84* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,48* | € 10,19* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,37* | € 26,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|