Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 309 309B3866 Verpackungsklebeband Hellbraun (L x B) 66 m x 38 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2145142-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     309B3866
EAN/GTIN:
     8021684304583
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch 309 309B3866 Verpackungsklebeband Hellbraun (L x B) 66 m x 38 mm 1 St.

Verpackungsklebeband 309 Braun 38mmx66m

Hellbraun
(L x B) 66 m x 38 mm


Scotch® Klebeband 309 ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis. Das 3M™ Verpackungsklebeband 309 ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis. Es lässt sich leise abrollen und ist ideal zum Handverkleben von leichteren Kartonagen und Folienverpackungen. Das Klebeband ist auch für den Außenbereich geeignet. Farbe des Klebebandes: transparent.

Ausstattung:
Bedingt UV-beständig · Geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen · Leise abrollend · Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit · Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte

Technische Daten:
Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Trägermaterial (Details): Polypropylenfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 38 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
Scotch
Farbe:
braun
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
309
Trägermaterial (Details):
Polypropylenfolie
Materialstärke:
0.05 mm
Dicke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 3,42*
Lager 102
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,44*
8 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,48*
€ 10,18*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 6,70*
€ 10,38*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,96*
€ 26,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.