Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband 309, Braun, 50 mm x 66 m, 0.05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® Verpackungsklebeband 309, Braun, 50 mm x 66 m, 0.05 mm
Scotch® Verpackungsklebeband 309, Braun, 50 mm x 66 m, 0.05 mm
Artikel-Nr.:
     686-00381410
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     309B5066
EAN/GTIN:
     08021684220388
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
PP-Klebeband
Scotch® Klebeband 309 ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Hellbraun
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband 50mmx66m braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, verpackungsklebeband, paketband, verpackungsband, klebeband verpackung, verpacken klebeband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 686
unbekannt
36
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,74*
€ 2,71*
36
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,73*
2 Tage
1000
36
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1287*
€ 2,7487*
1 Tag
144
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 2,78*
7 Tage
144
36
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,21*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 686
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 720 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,02637* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 97,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 686
Versand: Lager 686
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 686
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.