Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8021684220388 Herst.-Nr.: 7000095502 EAN/GTIN: 8021684220388 |
| |
|
| | |
| 3M™-Scotch® Verpackungsklebeband 309 Eigenschaften: • Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche mit geringer Gewichtsbeanspruchung • Der Acrylatklebstoff mit dem Polypropylenträger leistet verlässliche, hochwertige Arbeit • Für Archivanwendungen geeignet dank der UV-Lichtbeständigkeit ohne Vergilbung • Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit • Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte • Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Farbe: | braun | Länge: | 66 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband 50mmx66m braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, selbstklebend, Klebeband, 3M-Klebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 9,50* | ab € 1,74* | € 2,72* | | | | | | | | 36 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,97* | € 2,73* | | | | | 3 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,14* | € 2,76* | | | | | 2 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,15* | € 2,79* | | | | Lager 214 | | | | 36 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,21* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03349* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück | Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 105,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|