Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Monitorständer MS80B, 30,4 x 38,1 x 15cm, schwarz, Silber, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Monitorständer MS80B, 30,4 x 38,1 x 15cm, schwarz, Silber, 1 Stück
3M™ Monitorständer MS80B, 30,4 x 38,1 x 15cm, schwarz, Silber, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1066-7000080842
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MS80B
EAN/GTIN:
     04001895973512
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Komfortables Arbeiten ohne Beschwerden: Der 3M™ Monitorständer bringt Ihren Computermonitor auf eine komfortablere Sichthöhe und entlastet so Nacken und Augen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber | Schwarz
Produkttyp:
Monitorständer
Gesamtbreite:
304 mm
Gesamtlänge:
381 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.