Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Wiederablösbares doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4658F, Transparent, 19 mm x 25 m, 0.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Wiederablösbares doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4658F, Transparent, 19 mm x 25 m, 0.8 mm
3M™ Wiederablösbares doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4658F, Transparent, 19 mm x 25 m, 0.8 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000072230
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     46581925
EAN/GTIN:
     04001895593710
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für temporäre Befestigungslösungen. Durch ruckartigen Abzug kann das Band leicht in einem Stück wieder gelöst werden.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Hochtemperatur-Acrylatklebstoff 100
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch schaumstoffband, schaumstoffband, 3m klebeband, klebeband wiederlösbar, beidseitiges klebeband, klebeband beidseitig, klebeband temporär
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.