Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9086, Weiß, 50 mm x 50 m, 0.19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Doppelseitiges Klebeband 9086, Weiß, 50 mm x 50 m, 0.19 mm
3M™ Doppelseitiges Klebeband 9086, Weiß, 50 mm x 50 m, 0.19 mm
3M™ Doppelseitiges Klebeband 9086, Weiß, 50 mm x 50 m, 0.19 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000071744
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     90865050
EAN/GTIN:
     04001895910937
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Leistungsstarkes doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger, verfügt über gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften und eignet sich sehr gut zum selbstklebenden Ausrüsten.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Papierband, 3m doppelseitiges klebeband 50mmx50m, papierband, beidseitiges klebeband transparent, doppelseitiges klebeband, klebeband doppelseitig, doppelseitiges klebeband 3M, klebeband papiervlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.