Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9086, Weiß, 9 mm x 50 m, 0.19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Doppelseitiges Klebeband 9086, Weiß, 9 mm x 50 m, 0.19 mm
3M™ Doppelseitiges Klebeband 9086, Weiß, 9 mm x 50 m, 0.19 mm
3M™ Doppelseitiges Klebeband 9086, Weiß, 9 mm x 50 m, 0.19 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000071739
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9086950
EAN/GTIN:
     04001895910876
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Leistungsstarkes doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger, verfügt über gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften und eignet sich sehr gut zum selbstklebenden Ausrüsten.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
9 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Papierband, doppelseitiges klebeband 9mmx 50m 3m, papierband, beidseitiges klebeband transparent, doppelseitiges klebeband, klebeband doppelseitig, doppelseitiges klebeband 3M, klebeband papiervlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.