Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5034806 Herst.-Nr.: 90871950 EAN/GTIN: 04001895910760 |
| |
|
| | |
| Vielseitig und stark – das doppelseitige Klebeband mit PVC-Träger erreicht auch auf niederenergetischen Oberflächen eine hohe Soforthaftung. Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Klebstofftyp: | 3M™ Adhesive 375 | Gesamtbreite: | 19 mm | Gesamtlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, doppelseitiges klebeband 50m x19mm, pvc-band, pvc-klebeband weiß, doppelseitiges klebeband, klebeband doppelseitig, doppelseitiges klebeband 3M, klebeband pvc |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 12,42* | € 17,69* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 836,6904* | € 923,54016* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 845,16* | € 931,27008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|