| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7000071734 Herst.-Nr.: 90871550 EAN/GTIN: 04001895910753 |
| |
|
| | |
| Vielseitig und stark – das doppelseitige Klebeband mit PVC-Träger erreicht auch auf niederenergetischen Oberflächen eine hohe Soforthaftung. Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Klebstofftyp: | 3M™ Adhesive 375 | Gesamtbreite: | 15 mm | Gesamtlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, 3m doppelseitiges klebeband länge 50meter, pvc-band, pvc-klebeband weiß, doppelseitiges klebeband, klebeband doppelseitig, doppelseitiges klebeband 3M, klebeband papiervlies, klebeband pvc |
| | |
| |