Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transluzent, 4 Streifen à 19 mm x 100 mm, , Blisterbox, 40Köpfe/cm², Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transluzent, 4 Streifen à 19 mm x 100 mm, , Blisterbox, 40Köpfe/cm², Innenbereich
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transluzent, 4 Streifen à 19 mm x 100 mm, , Blisterbox, 40Köpfe/cm², Innenbereich
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transluzent, 4 Streifen à 19 mm x 100 mm, , Blisterbox, 40Köpfe/cm², Innenbereich
Artikel-Nr.:
     6C8MS-725684
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DL-HT
EAN/GTIN:
     04046719620548
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
4 Streifen, 10 x 1,9 cm, transparent, hakenfähig
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
transparenter Acrylklebstoff
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
10 cm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
670
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,95*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,37*
1 Tag
670
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,72*
€ 5,38*
2 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,7815*
€ 5,4415*
9 Tage
570
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,79*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.