Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9731, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.14 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9731, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.14 mm
3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9731, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.14 mm
3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9731, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.14 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000049119
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9731305
EAN/GTIN:
     00051138955786
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Mit zwei unterschiedenlichen Klebstofftypen ausgestattetes doppelseitiges Klebeband, auf einer Seite mit einem modifizierten Acrylat-Klebstoff und auf der anderen Seite mit einem Silikonklebstoff ausgerüstet.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
transparent
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
304,8 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, doppelseitiges klebeband, klebeband doppelseitig, doppelseitiges klebeband 3M, klebeband polyester, klebeband polyester-träger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.664,03*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.764,59*
€ 2.099,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.749,84*
€ 2.082,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.702,75*
€ 2.026,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.677,45*
€ 1.996,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.664,03*
€ 1.980,20
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.