Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2821469 Herst.-Nr.: 9241233 EAN/GTIN: 05010027554603 |
| |
|
| | |
| Klebstoff-Film ohne Träger aus der Klebstoffserie 400 mit hoher Soforthaftung und sehr guter UV-Beständigkeit. Besonders einfach zu applizieren mit dem ATG-System. Weitere Informationen: | | Brand: | Scotch® | Klebstofftyp: | Acrylatklebstoff 400 mit hoher Anfangshaftung | Gesamtbreite: | 12 mm | Gesamtlänge: | 33 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, klebefilm klar 12mm x 33m, klebe streifen, klebe-streifen scotch, ATG klebstofffilm, ATG klebstoff film, klebstofffilm, ATG system klebstoff, transferklebeband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 33 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 0,19* | € 0,30* | | | | | | | 17 Tage | | | 72 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,63938* | € 8,00938* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,04* | € 8,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,23* | € 8,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,28* | € 12,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,19* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Pakete | Mindestbestellmenge: 33 Pakete ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|