Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9546, Weiß, 19 mm x 66 m, 1.1 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9546, Weiß, 19 mm x 66 m, 1.1 mm
3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9546, Weiß, 19 mm x 66 m, 1.1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000041773
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     95461966
EAN/GTIN:
     53134375438921
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M PE-Schaumstoff-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus einem geschlossenzelligen Polyethylen-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tartan montage-klebeband weiß, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, schaumstoff klebeband acrylat, acrylat klebeband, klebeband schaumstoff acrylat, schaumstoff klebeband 3M, schaumstoff klebeband gummiharz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,89*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,48319* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 37,12*
€ 44,17
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 35,86*
€ 42,67
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 33,56*
€ 39,94
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 32,95*
€ 39,21
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 31,89*
€ 37,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.