Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 6 mm x 33 m, 1.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 6 mm x 33 m, 1.0 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 6 mm x 33 m, 1.0 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000033115
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4910F6
EAN/GTIN:
     04001895594069
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
6 mm
Gesamtlänge:
33 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 11 Meter (ab € 2,24273* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.