Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 928, Weiß, 12.7 mm x 16.5 m, 0.05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 928, Weiß, 12.7 mm x 16.5 m, 0.05 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 928, Weiß, 12.7 mm x 16.5 m, 0.05 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 928, Weiß, 12.7 mm x 16.5 m, 0.05 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000028874
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9281216
EAN/GTIN:
     00021200627750
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Für den einfachen Austausch zu fixierender Materialien – das doppelseitige Klebeband mit unterschiedlich stark haftenden Seiten. Besonders einfach zu applizieren mit dem ATG-System.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
differenzieller Klebstoff
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
165 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.