Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Rot, 50 mm x 33 m, 0.14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Rot, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Rot, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Rot, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000028850
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     471R50
EAN/GTIN:
     00021200043055
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden oder uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren u. für allgemeine Innendekoration.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Rot
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
5,1 m
Gesamtlänge:
32,9 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.