| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7000000459 Herst.-Nr.: 06800 EAN/GTIN: 00051131068001 |
| |
|
| | |
| Unser 3M™ Smooth Transition Tape verhindert auf unkomplizierte Weise Nacharbeiten aufgrund von harten Lackkanten. Es wurde speziell entwickelt, um bei Finishes weichere Übergänge zu erzielen: Der Klebstoff befindet sich in einem erhöhten Mittelgrat. Der Lack dringt unter die Ränder ein, sodass sich praktisch unsichtbare Lackkanten erzielen lassen. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | transparent | Klebstofftyp: | Acryl | Gesamtbreite: | 6,35 mm | Gesamtlänge: | 9 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, post it abdeckband weiß, abdeckband, post-it abdeckband, Abdeckprodukte Autoreparatur, blaues band 3m, Abdeckbänder Autolack, KFZ Abdeckband, klebeband lackieren auto |
| | |
| |