Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Flüssigseife 1000 m Clean, parfümfrei


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673551
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     88110
EAN/GTIN:
     6414300088110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Mit Katrin „Pure Neutral“ entwickelt sich jeder Waschraum zu einer sauberen und hygienischen Wohlfühloase, in dem unangenehme Gerüche einfach neutralisiert werden. Effektive, milde und umweltfreundliche Flüssigseife ohne Parfum oder Farbstoffe, die sehr zart zur Haut ist. 1000 ml - ausreichend für 1667 Anwendungen. Hinterlässt ein luxuriöses Gefühl von reinen und gepflegten Händen. Enthält milde Inhaltsstoffe für sensible Haut und macht diese Seife damit besonders geeignet für häufigen Gebrauch. Alle Inhaltsstoffe wurden sorgfältig nach ihrer Qualität und für diese spezifische Anwendung sowie nach minimaler Umweltbeeinträchtigung ausgewählt. pH-Wert 4,5 Zertifiziert mit dem Nordic Swan Ecolabel und dem EU Ecolabel Dermatologisch getestet
Weitere Informationen:
Farbe:
Neutral
Blatt-breite [mm]:
68,5
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
6
Anzahl CP pro Palette:
240
Anzahl VE pro Lage:
20
Anzahl VE pro Palette:
40
Höhe der Palette in [mm]:
664
Verpackungsart:
Karton
EU Ecolabel:
Ja
Derma-Test:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,090 kg
Gesamtgewicht der VE:
6,72 kg
Gesamtgewicht der Palette:
293,8 kg
Länge der CP [mm]:
91.5 mm
Breite der CP [mm]:
68.5 mm
Höhe der CP [mm]:
245 mm
Länge der VE [mm]:
280 mm
Breite der VE [mm]:
155 mm
Höhe der VE [mm]:
257 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
664 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 49,21*
€ 65,67*
1 Tag
9
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 51,38*
€ 66,27*
1 Tag
9
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 53,01*
€ 68,17*
5 Tage
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,79*
€ 69,07*
1 Tag
9
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 56,05*
€ 71,50*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 65,67*
€ 78,15
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 63,78*
€ 75,90
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 62,18*
€ 73,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 59,94*
€ 71,33
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 58,57*
€ 69,70
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 55,79*
€ 66,39
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 49,21*
€ 58,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Liter (ab € 8,20167* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.