Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Centerfeed Spender S, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1047-82247
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     82247
EAN/GTIN:
     6414301082247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Der Katrin Centerfeed Spender für Papierrollen mit Innenabwicklung eignet sich für den Einsatz an Arbeitsplätzen und in Waschräumen. Verfügbar in 2 Größen: S und M Bedarfsgerechte, einhändige Entnahme des Papiers. Leichtes Abreißen des Papiers dank Abrisskanten im Vorder- und Seitenbereich des Spenders. Sichere Entnahme des Papiers durch nach innen gerichtete Abrisskanten. Einfaches Einlegen einer neuer Rolle dank der frontalen Öffnung im Rollenhalter. Zahlreiche Optionen hinsichtlich der Auswahl der passenden Katrin Centerfeed-Mehrzweckrollen, da sowohl Rollen ohne Hülse als auch mit herausnehmbarer Hülse verwendet werden können. Dank der transparenten Seiten lässt sich der Füllstand des Papiers ganz leicht erkennen. Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). Hauptrohstoffe der wichtigsten Kunststoffteile und des Schlosses: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PC (Polycarbonat), POM (Polyoxymethylen). Die Katrin Inclusive Spender sind hochtemperaturbeständig und entsprechen den UL94-Brandschutzbestimmungen (EU).
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge Rolle [m]:
0,174
Blatt-breite [mm]:
186
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
72
Anzahl VE pro Lage:
24
Anzahl VE pro Palette:
72
Höhe der Palette in [mm]:
1218
Verpackungsart:
Karton
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,998 kg
Gesamtgewicht der VE:
1,182 kg
Gesamtgewicht der Palette:
110,254 kg
Länge der CP [mm]:
174 mm
Breite der CP [mm]:
186 mm
Höhe der CP [mm]:
344 mm
Länge der VE [mm]:
174 mm
Breite der VE [mm]:
191 mm
Höhe der VE [mm]:
356 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
1218 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 72 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.