Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Seifenspender 1000 ml, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1047-77397
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     77397
EAN/GTIN:
     6414301077397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Ein und derselbe Spender kann für Flüssigseife, Schaumseife, Duschgel, Desinfektionsgel und Toilettensitzreinigungsschaum verwendet werden Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel) Einfaches Nachfüllen dank integrierten Kartuschenhalter Der vollflächige Betätigungsbereich mit der Aufschrift „Push“ macht die Benutzung für jedermann spielend leicht Zusätzlich befindet sich auf dem Betätigungsbereich Brailleschrift (Blindenschrift) Hauptrohstoffe der wichtigsten Kunststoffteile und des Schlosses: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PC (Polycarbonat), POM (Polyoxymethylen) Katrin Inclusive Spender sind hochtemperaturbeständig und entsprechen den UL94-Brandschutzbestimmungen (EU)
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge Rolle [m]:
0,13
Blatt-breite [mm]:
100
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
189
Anzahl VE pro Lage:
63
Anzahl VE pro Palette:
189
Höhe der Palette in [mm]:
1059
Verpackungsart:
Karton
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,447 kg
Gesamtgewicht der VE:
0,542 kg
Gesamtgewicht der Palette:
127,588 kg
Länge der CP [mm]:
125 mm
Breite der CP [mm]:
100 mm
Höhe der CP [mm]:
290 mm
Länge der VE [mm]:
138 mm
Breite der VE [mm]:
108 mm
Höhe der VE [mm]:
303 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
1059 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 189 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.