Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Flüssigseife 500 ml Clean, parfümfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1047-57870
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     57870
EAN/GTIN:
     6414301057870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Mit Katrin „Pure Neutral“ entwickelt sich jeder Waschraum zu einer sauberen und hygienischen Wohlfühloase, in dem unangenehme Gerüche einfach neutralisiert werden. Effektive, milde und umweltfreundliche Flüssigseife ohne Parfum oder Farbstoffe, die sehr zart zur Haut ist. 500 ml - ausreichend für 833 Anwendungen. Hinterlässt ein luxuriöses Gefühl von reinen und gepflegten Händen. Enthält milde Inhaltsstoffe für sensible Haut und macht diese Seife damit besonders geeignet für häufigen Gebrauch. Alle Inhaltsstoffe wurden sorgfältig nach ihrer Qualität und für diese spezifische Anwendung sowie nach minimaler Umweltbeeinträchtigung ausgewählt. pH-Wert 4,5 Zertifiziert mit dem Nordic Swan Ecolabel und dem EU Ecolabel Dermatologisch getestet
Weitere Informationen:
Blatt-breite [mm]:
68,5
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
12
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
12
Anzahl CP pro Palette:
360
Anzahl VE pro Lage:
10
Anzahl VE pro Palette:
30
Höhe der Palette in [mm]:
645
Verpackungsart:
Karton
EU Ecolabel:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,560 kg
Gesamtgewicht der VE:
7,502 kg
Gesamtgewicht der Palette:
255,06 kg
Länge der CP [mm]:
91.5 mm
Breite der CP [mm]:
68.5 mm
Höhe der CP [mm]:
160 mm
Länge der VE [mm]:
370 mm
Breite der VE [mm]:
215 mm
Höhe der VE [mm]:
165 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
645 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Milliliter (ab € 0,00856* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.