Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Industrieputzrolle XXL 500 Blatt 3-lagig mit Zwischenverleimung, Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1047-464224
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     464224
EAN/GTIN:
     4004231464224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Industriewischtücher für den täglichen Bedarf Besonders stark für effektives Wischen und Trocknen 3-lagig, blau Mit Flächenprägung, Zwischenverleimung und Spiralhülse Für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen Zertifiziert mit dem EU Ecolabel
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Lagen:
3
Länge Rolle [m]:
180
Rollen Ø [mm]:
280
Blatt-breite [mm]:
380
Blatt-länge [mm]:
360
Blätter pro Rollen:
500
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
2
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
2
Anzahl CP pro Palette:
60
Anzahl VE pro Lage:
6
Anzahl VE pro Palette:
30
Höhe der Palette in [mm]:
2050
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Allover
EU Ecolabel:
Ja
Glas-Gabel-Symbol:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
4,399 kg
Gesamtgewicht der VE:
7,383 kg
Gesamtgewicht der Palette:
246,898 kg
Länge der CP [mm]:
280 mm
Breite der CP [mm]:
280 mm
Höhe der CP [mm]:
380 mm
Länge der VE [mm]:
560 mm
Breite der VE [mm]:
280 mm
Höhe der VE [mm]:
380 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
840 mm
Höhe der Palette [mm]:
2050 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
67
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,08*
€ 46,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,92*
€ 46,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,42*
€ 44,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,94*
€ 43,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,39*
€ 43,30
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 35,51*
€ 42,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,12*
€ 33,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.